ハンマーキャスター
400Sシリーズ方向規制自在SP付100mm
ストッパー
トータルロック付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06998888
419F0S-R100
100
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06998897
419F0S-RB100
100
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください