曜日別特売

451Pシリーズ自在ゴム車50mm

451Pシリーズ自在ゴム車50mm - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなし車輪径D(Φmm)50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06998958451P-R5050
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06998958
2019-04-16
用途: ダイニングチェアのメンテナンス時に使用
その他業種

重さも軽く、回転もスムーズ、色も落ち着いていて大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする