ハンマーキャスター
520Mシリーズ自在ゴムB車125mm
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
112×112
形式
自在車
旋回半径(mm)
102
ストッパー
なし
取付高H(mm)
168
車輪径D(Φmm)
125
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80 (90×90)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06999055
520M-RB125
125
180
112×112
112×112
168
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください