ハンマーキャスター
Eシリーズオールステンレス固定SP付ゴム車125mm
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06999107
315ER-R125
125
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください