曜日別特売

Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車100mm

Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車100mm - ハンマーキャスター
車輪No.430E-PR100キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター取付座A×B×C(mm)160×63×58寸法S(mm)38.9寸法T(mm)59.4取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42許容荷重(daN)50ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)100材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪タイプ単輪金具仕上クロームメッキ取付高H(mm)122車輪幅(mm)22偏心(mm)32旋回半径(mm)83寸法U(mm)8.5取付穴径P(Φmm)8.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付座A×B×C(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
取付寸法X×Y×Z(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06999116215E-PR100160×63×5838.959.4139×55×4250
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする