曜日別特売

Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車125mm

Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車125mm - ハンマーキャスター
車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ車輪No.430E-PR125寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)103寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)148許容荷重(daN)60取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)39キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
車輪タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06999125215E-PR125125鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入回転ストッパー付単輪
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする