ハンマーキャスター
E型 自在 ナイロンホイルゴム巻き 100mm
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム巻き
トラスコ品番
814-3958
質量(g)
492
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
取付寸法(mm)
82×40
ストッパー
なし
取付座(mm)
100×58
許容荷重(daN)
50
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06999177
420E-RN100
100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください