曜日別特売

SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車100mm

SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車100mm - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU100旋回半径(mm)86ストッパーなし取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06999195320SA-RBU100
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする