ハンマーキャスター
Sシリーズオールステンレス固定フェノール車150mm
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
150
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06999326
320SR-PH150
150
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください