曜日別特売

Sシリーズコーナータイプ自在ゴム車50mm

Sシリーズコーナータイプ自在ゴム車50mm - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)
車輪幅(mm)26金具仕上三価クロム化成処理車輪No.427S-RD50寸法S(mm)38.9旋回半径(mm)52寸法T(mm)59.4寸法U(mm)8.5取付高H(mm)70許容荷重(daN)50取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42取付座A×B×C(mm)160×63×58取付穴径P(Φmm)8.8偏心(mm)26キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
車輪タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06999448220S-RD5050ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入なし単輪
オープン
899
989(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-08-29
用途: 運搬作業用台車
株式会社 叶食品

なんとなく動いてたキャスターは大変でした。
やはり、新品のキャスターは動きが軽やかです。
重たい物でも楽に移動が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする