ハンマーキャスター
Sシリーズ固定ゴム車50mm
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
26
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×60
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06999536
420SRP-RD50
CADデータダウンロード
50
70×60
55×42
70
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください