Sシリーズ固定ゴム車75mm

Sシリーズ固定ゴム車75mm - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)26取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06999554420SRP-R757570×6055×4293
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06999554
2019-03-14
用途: 重量物運搬台車に利用
その他業種

同シリーズの自在車と取付けサイズが同じで、広めなので安定する。
ネジ取付時にタイヤが邪魔にならず、取り付けやすい。固定車から自在車への変更時も同じ取付け穴なので、変更が簡単だ。「SRP」タイプがもう少し一般的になると、入手しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする