ハンマーキャスター
Sシリーズ自在SP付ゴムB車65mm
車輪
ゴムB車
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31260838
413S-RDB65
65
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06999563
413S-NB65
CADデータダウンロード
65
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください