ハンマーキャスター
Sシリーズ方向規制自在ゴムB車150mm
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
旋回ロック付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06999685
420F0S-RB150
150
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください