ハンマーキャスター
Sシリーズ方向規制自在ゴム車100mm
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
旋回ロック付
車輪径D(Φmm)
100
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06999694
420F0S-R100
100
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06999703
420FAS-R100
100
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください