ハンマーキャスター
400Sシリーズ方向規制自在ナイロンB車150mm
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
旋回ロック付
車輪径D(Φmm)
150
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07000053
400FAS-NRB150
-
150
オープン
¥
4,798
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13096950
400FAS-NRB150【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
150
オープン
¥
4,798
¥
3,398
アウトレット
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください