ハンマーキャスター
700シリーズ自在SP付ウレタン車100mm
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
車輪径D(Φmm)
100
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ストッパー
キャスタータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07000105
700P-FA2100
100
回転ストッパー付
プレート式自在車キャスター
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07000114
706K-FA1100
100
トータルロック付
旋回式差し込み式キャスター
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07000123
750P-FA2100
100
回転ストッパー付
プレート式自在車キャスター
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください