ハンマーキャスター
700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmサシコミ
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07000132
750B-FA2100
100
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07000148
750K-FA1100
100
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07000157
750K-FA2100
100
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください