ハンマーキャスター
700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmネジコミ
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07000166
70610A-FA1100
100
M16×P2.0
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07000175
706A-FA1100
100
M12×P1.75
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07000184
750A-FA1100
100
M10×P1.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください