ハンマーキャスター
Eシリーズオールステンレス固定SP付ナイロン車65mm
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07000315
315ER-N65
65
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください