ハンマーキャスター
Eシリーズオールステンレス自在MCナイロン車125mm
車輪幅(mm)
27
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
取付寸法(mm)
82×40
車輪
MCナイロン一体車輪
ストッパー
なし
取付座(mm)
100×58
許容荷重(daN)
70
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07000333
320E-MC125
125
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください