ハンマーキャスター
Eシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車65mm
取付寸法X×Y(mm)
56×28
取付座A×B(mm)
70×42
取付寸法(mm)
56×28
車輪
MCナイロン一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
取付座(mm)
70×42
許容荷重(daN)
50
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07000342
315E-MC65
65
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください