Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車100mm

Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車100mm - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車車輪幅(mm)29金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)110×78車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×45キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07000428400SR-NRB100100120110×78110×78140
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする