ハンマーキャスター
Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車125mm
材質(車輪)
ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
固定車
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
140×94
車輪
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
取付高H(mm)
174
偏芯E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56(112×50)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07000437
400SR-NRB125
CADデータダウンロード
125
150
140×94
140×94
174
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください