ハンマーキャスター
Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車150mm
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
150
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07000446
400SR-NRB150
CADデータダウンロード
150
160
140×94
140×94
199
ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07000455
400SRP-NRB150
CADデータダウンロード
150
-
-
-
-
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください