ハンマーキャスター
Sシリーズ520タイプ自在SP付MCナイロンB車125mm
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)
125
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07000473
513S-MCB125
125
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください