ハンマーキャスター
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車65mm
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
車輪タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07000516
213S-NRB65
CADデータダウンロード
65
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
回転ストッパー付
単輪
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください