ハンマーキャスター
Sシリーズ自在SP付ナイロンB車100mm
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07000595
413S-NRB100
CADデータダウンロード
100
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください