曜日別特売

セントラルロック自在ウレタンボールB車125mm

セントラルロック自在ウレタンボールB車125mm - ハンマーキャスターセントラルロック自在ウレタンボールB車125mm - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ双輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07000717707K-FA1125125
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
07000726707K-FA3125125
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする