曜日別特売

クッションキャスター

クッションキャスター - ハンマーキャスタークッションキャスター - ハンマーキャスタークッションキャスター - ハンマーキャスタークッションキャスター - ハンマーキャスタークッションキャスター - ハンマーキャスタークッションキャスター - ハンマーキャスター
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)120~110偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100特性衝撃吸収車輪タイプ単輪内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07001715935BBE-BLB100-201006100×6282×40143~135ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
07001724935BBE-BLB100-2310012100×6282×40143~135ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07001733935BBE-BLB100-2610018100×6282×40143~135ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07001742935BBE-BLB100-2910024100×6282×40143~135ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
07001758935BBE-BLB100-3210030100×6282×40143~135ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07001767935BBE-FR100-201006100×6282×40143~135ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
07001776935BBE-FR100-2310012100×6282×40143~135ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
07001785935BBE-FR100-2610018100×6282×40143~135ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07001794935BBE-FR100-2910024100×6282×40143~135ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07001803935BBE-FR100-3210030100×6282×40143~135ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07001812935BEA-FR100-M12-201006~30--148~140ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
07001828935BEA-FR100-M12-231006~30--148~140ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
07001837935BEA-FR100-M12-261006~30--148~140ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07001846935BEA-FR100-M12-291006~30--148~140ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07001855935BEA-FR100-M12-321006~30--148~140ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする