曜日別特売

クッションキャスターM12X1.75線径2.0

クッションキャスターM12X1.75線径2.0 - ハンマーキャスタークッションキャスターM12X1.75線径2.0 - ハンマーキャスター
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)82~85ストッパーなし軸長L(mm)20円錐バネ線径(Φmm)2偏芯E1~E2(mm)30~33特性衝撃吸収キャスタータイプ旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07001864940BEA-UZ100-M12-201006M12×1.7520148~140ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07001873940BEA-FR100-M12201006M12×1.7520148~140ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする