ハンマーキャスター
クッションキャスターM12X1.75線径2.6
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
旋回半径(mm)
82~85
ストッパー
なし
円錐バネ線径(Φmm)
2.6
偏芯E1~E2(mm)
30~33
特性
衝撃吸収
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07001907
940BEA-UZ100-M12-26
100
18
M12×1.75
20
148~140
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07001916
940BEA-FR100-M1226
100
18
M12×1.75
20
148~140
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください