ハンマーキャスター
クッションキャスター線径2.0
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
82×40
ストッパー
なし
円錐バネ線径(Φmm)
2
取付高H1~H2(mm)
143~135
偏芯E1~E2(mm)
30~33
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
衝撃吸収
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07002065
940BBE-UZ100-20
100
6
100×62
82×40
143~135
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07002074
940BBE-FR100-20
100
6
100×62
82×40
143~135
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07002083
940ER-BLB100-20
100
6
100×65
82×40
143~135
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07002092
940ER-FR100-20
100
6
100×65
82×40
143~135
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください