クッションキャスター線径2.3

クッションキャスター線径2.3 - ハンマーキャスタークッションキャスター線径2.3 - ハンマーキャスタークッションキャスター線径2.3 - ハンマーキャスタークッションキャスター線径2.3 - ハンマーキャスタークッションキャスター線径2.3 - ハンマーキャスタークッションキャスター線径2.3 - ハンマーキャスター
車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40ストッパーなし円錐バネ線径(Φmm)2.3取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07002108940BBE-UZ100-2310012100×6282×40143~135ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07002117940BBE-FR100-2310012100×6282×40143~135ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07002126940ER-BLB100-2310012100×6582×40143~135ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07002135940ER-FR100-2310012100×6582×40143~135ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする