ハンマーキャスター
2S型 自在 ゴムB入り車 125mm 新型
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
125
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07002607
4202S-1RB125
125
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください