曜日別特売

ENシリーズ自在SP付ゴム車50mm

ENシリーズ自在SP付ゴム車50mm - ハンマーキャスターENシリーズ自在SP付ゴム車50mm - ハンマーキャスターENシリーズ自在SP付ゴム車50mm - ハンマーキャスター
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070034834151EN-R5050
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
070035084153EN-R5050
オープン
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
070035174155EN-R5050
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
070034924152EN-R5050
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
070034924152EN-R50379646314152EN-R504152EN-R50 415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 37964631415EN・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする