ハンマーキャスター
ENシリーズ自在SP付ゴム車65mm
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07003526
4151EN-R65
65
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07003544
4153EN-R65
65
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07003553
4155EN-R65
65
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07003535
4152EN-R65
65
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください