ハンマーキャスター
ENシリーズ自在SP付ゴム車75mm
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07003562
4151EN-R75
75
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07003578
4153EN-R75
75
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07003587
4155EN-R75
75
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください