ハンマーキャスター
ENシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07003605
4151EN-PR100
100
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07003614
4153EN-PR100
100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください