ENシリーズ自在ウレタン車125mm

ENシリーズ自在ウレタン車125mm - ハンマーキャスターENシリーズ自在ウレタン車125mm - ハンマーキャスターENシリーズ自在ウレタン車125mm - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070038674201EN-UR125-125
オープン2,498
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
070038764204EN-UR125-125
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
070038854205EN-UR125-125
オープン2,098
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
516144404205EN-UR125【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)125
オープン1,990
569
アウトレット
626(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする