曜日別特売

EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm

EUシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm - ハンマーキャスター
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070044184156EU-PR100100
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
070044024155EU-PR100100
オープン
取扱い終了
070043934154EU-PR100100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
070044024155EU-PR100349258344155EU-PR1004155EU-PR100 415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター 34925834415EU・自在車(ゴム車)ストッパー付ハンマーキャスター1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする