ハンマーキャスター
EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07004752
4153EX-PR125
125
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07004768
4155EX-PR125
125
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください