曜日別特売

EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車65mm

EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車65mm - ハンマーキャスターEXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車65mm - ハンマーキャスターEXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車65mm - ハンマーキャスター
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070047864152EX-PR6565
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
070047954153EX-PR6565
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
070048044155EX-PR6565
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする