曜日別特売

MKシリーズ自在SP付ゴムB車75mm

MKシリーズ自在SP付ゴムB車75mm - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07005127415MK-RB7575
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする