ハンマーキャスター
SKシリーズ自在SP付ゴムB車100mm
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07005328
413SK-RB100
CADデータダウンロード
100
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07005346
615SK-RB100
100
ゴムB車
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07005337
615SK-NB100
100
ゴムB車
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください