曜日別特売

SKシリーズ自在SP付ゴムB車125mm

SKシリーズ自在SP付ゴムB車125mm - ハンマーキャスターSKシリーズ自在SP付ゴムB車125mm - ハンマーキャスター
ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07005355413SK-RB125125鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
07005373615SK-RB125125ゴムB車
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
07005364615SK-NB125125ゴムB車
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする