ハンマーキャスター
SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07005382
413SK-RB150
CADデータダウンロード
150
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07005407
615SK-RB150
150
ゴムB車
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07005398
615SK-NB150
150
ゴムB車
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください