ハンマーキャスター
SKシリーズ自在SP付幅広ゴムB車
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07005477
413SK-WRB100
CADデータダウンロード
100
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07005486
413SK-WRB125
CADデータダウンロード
125
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07005495
413SK-WRB150
CADデータダウンロード
150
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください