ハンマーキャスター
SKシリーズ自在SP付幅広ゴム車
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07005504
413SK-WR100
CADデータダウンロード
100
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07005513
413SK-WR125
CADデータダウンロード
125
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07005522
413SK-WR150
CADデータダウンロード
150
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください