ハンマーキャスター
Sシリーズ500タイプ自在SP付ウレタンB車200mm
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07005687
519HPS-CU200
200
イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
返品不可
31260935
519BPS-CU200
200
イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
07005678
519BPS-CU200
200
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください